text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M8X20

  1. N° ART 24560.080.020
  2. EAN 8715492635136
  3. UBB 950353146737
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 20
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
ISO 2009
ASME B18.6.7M
BS 4183
DIN 963 A
NF E25-123
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 14.5
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25