text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M6X80

  1. N° ART 24560.060.080
  2. EAN 8715492635112
  3. UBB 951353498680
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 80
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
NF E25-123
ISO 2009
DIN 963 A
BS 4183
ASME B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1