text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M6X50

  1. N° ART 24560.060.050
  2. EAN 8715492635082
  3. UBB 950353146570
  4. UNSPSC 31161504
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 50
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
BS 4183
NF E25-123
ASME B18.6.7M
ISO 2009
DIN 963 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2