text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M8X16

  1. N° ART 24540.080.016
  2. EAN 8715492633835
  3. UBB 950353138403
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 16
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
NF E25-123
ISO 2009
BS 4183
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 14.5
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25