text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M5X25

  1. N° ART 24540.050.025
  2. EAN 8715492633453
  3. UBB 950353135763
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 25
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME B18.6.7M
DIN 963 A
BS 4183
NF E25-123
ISO 2009
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 9.2
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80