text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M4X40

  1. N° ART 24540.040.040
  2. EAN 8715492633293
  3. UBB 950353134444
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 40
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
DIN 963 A
BS 4183
ISO 2009
NF E25-123
ASME B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70