text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M4X30

  1. N° ART 24540.040.030
  2. EAN 8715492633279
  3. UBB 950353134287
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 30
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
NF E25-123
DIN 963 A
ISO 2009
BS 4183
ASME B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8