text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M3X6

  1. N° ART 24540.030.006
  2. EAN 8715492632838
  3. UBB 950353131051
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 6
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS 4183
DIN 963 A
ISO 2009
NF E25-123
ASME B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 5.6
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50