text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M3,5X8

  1. N° ART 24540.035.008
  2. EAN 8715492633064
  3. UBB 950353132794
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3,5
Longueur (L) (mm) 8
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ISO 2009
DIN 963 A
BS 4183
NF E25-123
ASME B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 6.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60