text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M2X5

  1. N° ART 24540.020.005
  2. EAN 8715492632449
  3. UBB 950353128834
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M2
Longueur (L) (mm) 5
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS 4183
DIN 963 A
ISO 2009
NF E25-123
ASME B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4