text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M2,5X6

  1. N° ART 24540.025.006
  2. EAN 8715492632616
  3. UBB 950353129907
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M2,5
Longueur (L) (mm) 6
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS 4183
NF E25-123
ISO 2009
ASME B18.6.7M
DIN 963 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 4.7
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45