text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M16X50

  1. N° ART 24540.160.050
  2. EAN 8715492634344
  3. UBB 950353142108
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 50
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ISO 2009
BS 4183
ASME B18.6.7M
NF E25-123
DIN 963 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 29
Filetage total quand L ≤ 70
k (max.) 10
n 5
P 2.50