text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M16X40

  1. N° ART 24540.160.040
  2. EAN 8715492634320
  3. UBB 950353141944
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 40
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS 4183
ASME B18.6.7M
NF E25-123
ISO 2009
DIN 963 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Filetage total quand L ≤ 70
k (max.) 8
n 5
P 2
t (min.) 3.2