text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X22

  1. N° ART 51210.060.022
  2. EAN 8715492003942
  3. UBB 500696144806
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Classe 70
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 22
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
DIN 964
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
BS ≈4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4