text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M5X16

  1. N° ART 24570.050.016
  2. EAN 8715492636140
  3. UBB 950353149624
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 16
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
DIN 964
ISO ≈2010
BS ≈4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 2