text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M3X30

  1. N° ART 24570.030.030
  2. EAN 8715492635938
  3. UBB 950353148063
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 30
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
DIN 964
BS ≈4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 1.2