text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M8X40

  1. N° ART 24570.080.040
  2. EAN 8715492636416
  3. UBB 950353151919
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 40
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME B18.6.7M
DIN 964 A
NF E25-124
ISO 2010
BS 4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2