text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M6X60

  1. N° ART 24570.060.060
  2. EAN 8715492636355
  3. UBB 950353151422
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 60
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS 4183
NF E25-124
ASME B18.6.7M
DIN 964 A
ISO 2010
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4