text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M5X10

  1. N° ART 24570.050.010
  2. EAN 8715492636119
  3. UBB 950353149475
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 10
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
NF E25-124
BS 4183
DIN 964 A
ISO 2010
ASME B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 2