text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M4X12

  1. N° ART 24570.040.012
  2. EAN 8715492636010
  3. UBB 950353148550
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 12
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
NF E25-124
ISO 2010
DIN 964 A
ASME B18.6.7M
BS 4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 1.6