text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A2 M2,5X16

  1. N° ART 51060.025.016
  2. EAN 8715492026439
  3. UBB 500696156362
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 1 000
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M2,5
Longueur (L) (mm) 16
Remarques
  • Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
DIN ≈7991
ISO 10642
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 6
dk (max.) 5.08
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 1.69
P 0.45
s 1.5
α 90°