text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M6X50

  1. N° ART 24640.060.050
  2. EAN 8715492637741
  3. UBB 950353155977
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 50
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME B18.6.7M
DIN 85
NF E25-128
ISO 1580
BS 4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 38
dk (max.) 12
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3.6
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4
  1. Télécharger le modèle CAO