text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M4X8

  1. N° ART 24640.040.008
  2. EAN 8715492637277
  3. UBB 950353153402
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 8
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME B18.6.7M
BS 4183
DIN 85
NF E25-128
ISO 1580
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.4
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1
  1. Télécharger le modèle CAO