text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X25

  1. N° ART 24640.030.025
  2. EAN 8715492637048
  3. UBB 950353153089
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 25
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
DIN 85
NF E25-128
BS 4183
ASME B18.6.7M
ISO 1580
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.7
  1. Télécharger le modèle CAO