text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X12

  1. N° ART 24640.030.012
  2. EAN 8715492636997
  3. UBB 950353152743
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 12
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME B18.6.7M
DIN 85
BS 4183
ISO 1580
NF E25-128
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.7
  1. Télécharger le modèle CAO