text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M12X20

  1. N° ART 24520.120.020
  2. EAN 8715492631503
  3. UBB 950353123058
  4. UNSPSC 31161504
Diamètre (d-D) M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12
Longueur (L) (mm) 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
Classe 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 7
n 3
P 1.75
t (min.) 3
  1. Télécharger le modèle CAO