text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X40

  1. N° ART 24520.080.040
  2. EAN 8715492631213
  3. UBB 950353121235
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 40
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
NF E25-127
DIN 84
BS 4183
ASME B18.6.7M
ISO 1207
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 13
Filetage total quand L ≤ 40
k 5
n 2
P 1.25
  1. Télécharger le modèle CAO