text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X12

  1. N° ART 24520.080.012
  2. EAN 8715492631138
  3. UBB 950353120658
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 12
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2
  1. Télécharger le modèle CAO