text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X25

  1. N° ART 24520.060.025
  2. EAN 8715492630926
  3. UBB 950353119437
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 25
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6
  1. Télécharger le modèle CAO