text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M5X80

  1. N° ART 24520.050.080
  2. EAN 8715492630834
  3. UBB 950353118777
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 80
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
NF ≈E25-127
DIN 84
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8.5
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3.3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.3
  1. Télécharger le modèle CAO