text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M12X30

  1. N° ART 24520.120.030
  2. EAN 8715492631527
  3. UBB 950353123215
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 30
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS ≈4183
NF ≈E25-127
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 7
n 3
P 1.75
t (min.) 3
  1. Télécharger le modèle CAO