text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X80

  1. N° ART 24520.100.080
  2. EAN 8715492631480
  3. UBB 950353122894
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 80
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 6
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2.5
  1. Télécharger le modèle CAO