text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M6X18

  1. N° ART 51209.060.018
  2. EAN 8715492028990
  3. UBB 500696144079
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Classe 50
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 18
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A1
Filetage Filetage métrique
DIN 923
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 9
dk (max.) 13
ds (h9) 8
k 3.1
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5