text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M5X3,5

  1. N° ART 51209.050.035
  2. EAN 8715492028983
  3. UBB 500696143998
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Classe 50
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 3.5
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A1
Filetage Filetage métrique
DIN 923
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 7
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.3