Remarks (lov) |
- En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
- Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
- Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
- Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
|