text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M4X18

  1. N° ART 51140.040.018
  2. EAN 8715492028723
  3. UBB 500696120475
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 1 000
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 18
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.4
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1