text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M42X180

  1. N° ART 07060.420.180
  2. EAN 8715492060563
  3. UBB 952351359023
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M42
Longueur (L) (mm) 180
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 96
dk (max.) 63
Filetage total quand L ≤ 130
k (max.) 42
P 4.50
s 32
  1. Télécharger le modèle CAO