text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M30X260

  1. N° ART 07060.300.260
  2. EAN 8715492060020
  3. UBB 952351354313
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 2
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M30
Longueur (L) (mm) 260
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 72
dk (max.) 45
Filetage total quand L ≤ 100
k (max.) 30
P 3.50
s 22
  1. Télécharger le modèle CAO