text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M24X90

  1. N° ART 07060.240.090
  2. EAN 8715492059390
  3. UBB 950351420415
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M24
Longueur (L) (mm) 90
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 60
dk (max.) 36
Filetage total quand L ≤ 85
k (max.) 24
P 3
s 19
  1. Télécharger le modèle CAO