text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M22X80

  1. N° ART 07060.220.080
  2. EAN 8715492059130
  3. UBB 950351418609
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M22
Longueur (L) (mm) 80
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 56
dk (max.) 33
Filetage total quand L ≤ 70
k (max.) 22
P 2.50
s 17
  1. Télécharger le modèle CAO