text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M4X30

  1. N° ART 51122.040.030
  2. EAN 8715492028693
  3. UBB 500696120137
  4. UNSPSC 31161501

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 30
Classe 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
ISO 14580
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 38
dk (max.) 7
k (max.) 3.1
P 0.70
Clé T20