text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M3X25

  1. N° ART 24660.030.025
  2. EAN 8715492639240
  3. UBB 950353157619
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 1 000
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 25
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Informations supplémentaires Grand conditionnement
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ISO 7045-H
DIN 7985-H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 19
dk (max.) 6
Filetage total quand L ≤ 20
k 2.4
No. empreinte cruciforme 1
P 0.50
  1. Télécharger le modèle CAO