text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M8X30

  1. N° ART 24650.080.030
  2. EAN 8715492638748
  3. UBB 951353572344
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 30
Remarques
  • M6 Peut être utilisée, notamment, avec un écrou à pointes, pour assembler des armoires, par exemple.
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
NF ≈E25-129
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk (max.) 20
k (max.) 4.4
n 2
P 1.25