text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M6X10

  1. N° ART 24650.060.010
  2. EAN 8715492638564
  3. UBB 950353515014
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 1 000
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 10
Remarques
  • M6 Peut être utilisée, notamment, avec un écrou à pointes, pour assembler des armoires, par exemple.
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
NF ≈E25-129
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk (max.) 14
k (max.) 4.2
n 1.6
P 1