text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux tête fraisée bombée six lobes internes DIN ≈966 A Acier inoxydable (Inox) A2 M2X6

  1. N° ART 51325.020.006
  2. EAN 8715492036940
  3. UBB 500696055614
  4. UNSPSC 31162400

Prix par 
-


Emballé par : 1 000
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M2
Longueur (L) (mm) 6
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
ISO ≈14584
DIN ≈966 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
P 0.4
Clé T6