text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.6 M8X180

  1. N° ART 08250.080.180
  2. EAN 8715492555410
  3. UBB 950351604646
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 180
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
NF ≈E27-351 / E25-402
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
BS ≈4933/3692
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L>200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
m 6.5
P 1.25
fn (max.) 5.6
s 13
Vn (max.) 8.58
  1. Télécharger le modèle CAO