text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 4X35MM

  1. N° ART 51860.040.035
  2. EAN 8715492311405
  3. UBB 950350091332
  4. UNSPSC 31161508

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4
ds 4
Longueur (L) (mm) 35
Remarks (lov)
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
DIN 96
NF E25-606
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 8
k (max.) 2.8
n 1
  1. Télécharger le modèle CAO