text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X25MM

  1. N° ART 51860.045.025
  2. EAN 8715492311467
  3. UBB 950350091746
  4. UNSPSC 31161508

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.5
ds 4.5
Longueur (L) (mm) 25
Remarks (lov)
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
DIN 96
NF E25-606
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 9
k (max.) 3.1
n 1
  1. Télécharger le modèle CAO