text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X20MM

  1. N° ART 51860.035.020
  2. EAN 8715492311306
  3. UBB 950350090342
  4. UNSPSC 31161508

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.5
ds 3.5
Longueur (L) (mm) 20
Remarks (lov)
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
DIN 96
NF E25-606
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 7
k (max.) 2.4
n 0.8
  1. Télécharger le modèle CAO