text.skipToContent
text.skipToNavigation
0810 815 001
Plus de 40 magasins
Le plus grand assortiment en Europe
Spécialiste depuis plus de 70 ans
Se connecter
S'inscrire
Europe
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Allemagne
Italie
Autres
Autres
Autres
中国
Select Language :
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Select Language :
Hollandais
Français
Anglais
Select Language :
Espagnol
Anglais
Select Language :
Français
Anglais
Select Language :
Hongrois
Anglais
Select Language :
Hollandais
Anglais
Select Language :
Polonais
Anglais
Select Language :
Portugais (Brésil)
Anglais
Select Language :
Roumain
Anglais
Select Language :
Anglais
Select Language :
Tchèque
Anglais
Select Language :
Slovaque
Anglais
Select Language :
Chinois (simplifié)
Select Language :
Allemand
Anglais
Select Language :
Italien
Anglais
Français / Français
Europe
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Allemagne
Italie
Autres
Autres
Autres
中国
Select Language :
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Select Language :
Hollandais
Français
Anglais
Select Language :
Espagnol
Anglais
Select Language :
Français
Anglais
Select Language :
Hongrois
Anglais
Select Language :
Hollandais
Anglais
Select Language :
Polonais
Anglais
Select Language :
Portugais (Brésil)
Anglais
Select Language :
Roumain
Anglais
Select Language :
Anglais
Select Language :
Tchèque
Anglais
Select Language :
Slovaque
Anglais
Select Language :
Chinois (simplifié)
Select Language :
Allemand
Anglais
Select Language :
Italien
Anglais
Français / Français
Se connecter
S'inscrire
Hide me
Produits
Menu
Fixation
Boulons
Vis six panx creux
Écrous
Visserie
Tiges filetées & goujons filetés
Rondelles & anneaux
Produits d'ancrage
Goupilles & clavettes
Rivets
Kit réparation filetage & filets rapportés
Pitons & crochets
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Kits d'assortiments & systèmes de rangement
Matériel & systèmes
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Entretoises
Machine parts
Déstockage
Outils et MCO
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Automobile & flotte
Adhésifs, mastics et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Produits chimiques techniques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Soudure au gaz
Offres spéciales
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Nedtrain Oud
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
home
...
Vis à bois
51870
51870.080.100
Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 8X100MM
N° ART
51870.080.100
EAN
8715494140607
UBB
500571418762
UNSPSC
31161508
Prix par 
-
Incl. TVA
Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
-
+
Ajouter
Imprimer
Télécharger le fichier PDF
Previous
Next
Spécifications
Diamètre (mm)
8
d
s
8
Longueur (L) (mm)
100
Remarks (lov)
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable (Inox)
Matière technique
A2
Normes
NF
E25-604
DIN
97
Sélectionnez une autre taille
Spécifications
d
k
14.5
k (max.)
4
n
2
Télécharger le modèle CAO